Endoscoopsonde, buigbaar, flexibel 3000 mm

Artikelnummer: 492944 3000
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Cameraresolutie 640×480 px
    IP-klasse IP 67
    Producttype Sonde

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 492944 3000
    EAN/GTIN 4045197893789
    Nummer fabrikant 492944 3000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    2× 180° buigbare sondekop: Sonde met handgreep en instelhendel voor het buigen van de camerakop in twee richtingen (maximaal 2× 180°). Voor de inspectie van holle ruimten aan de achterzijde ten opzichte van de sonde-invoerrichting is geen extra sondespiegel nodig. Een vastzetfunctie voor de gekozen gebogen positie maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Complete sonde dankzij beschermslang van metaalvlechtwerk bijzonder resistent. Beeldopeningshoek 90°.
    Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.

    Functie:

    IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    Ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. automotive: motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. Luchtvaart: aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. Bouw: beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. Leidingbouw: lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. Hydraulische systemen: cilinders, lekkages. Verwarming, sanitair, airconditioning: kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. Ongediertebestrijding: bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. Politie, douane: voertuigcontrole, goederencontrole.

    T.b.v.:

    Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

    Tip:

    Andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-⌀ en kijkrichtingen op aanvraag.