Endoscoopsonde, flexibel 2000 mm

Artikelnummer: 492940 2000
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Cameraresolutie 640×480 px
IP-klasse IP 67
Sonde-⌀ 5,5 mm
Sondelengte 2.000 mm
Producttype Sonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492940 2000
EAN/GTIN 4045197565426
Nummer fabrikant 492940 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.
Zeer hoge beeldkwaliteit met 16,7 miljoen kleuren.
Verlichtingsmodus: bedieningsknop voor het in- en uitschakelen van de beeldverlichting. Voor gebruik in grote holle ruimtes en/of zeer donkere omgevingen.
Zij-led-modus: bij gebruik van de opschroefbare sondespiegel worden door het activeren van de zij-led’s storende reflecties in het beeld voorkomen.
Beeld draaien: beeld 90° rechtsom draaien met bedieningsknop.
Beeldopeningshoek 60,7°.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. Automotive: motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. Luchtvaart: aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. Bouw: beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. Leidingbouw: lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. Hydraulische systemen: cilinders, lekkages. Verwarming, sanitair, airconditioning: kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. Ongediertebestrijding: bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. Politie, douane: voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Levering:

Opschroefbare sondespiegel 110°.

Accessoires:

adapter nr. 492896 voor gebruik van de sondes met foto- / video-endoscoop nr. 492890 maat 2000.

Tip:

Andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-⌀ en kijkrichtingen op aanvraag.
Sonde voor controle van leidingen:
  • Kop-⌀: 28 mm
  • Sondelengte: 22 m
  • Beeldopeningshoek: 150°
  • 8 Krachtige leds.