{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sonde-⌀ | 8,5 mm | |
Sondelengte | 1.000 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR6 | |
Cameraresolutie | 320×240 px | |
Displayresolutie | 320×240 px | |
Gefocuste dieptescherpte | 16 – 60 mm | |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C - 50 °C | |
Lengte | 210 mm | |
Breedte | 94 mm | |
Hoogte | 58 mm | |
Gewicht | 0,43 kg | |
Producttype | Endoscoop |
Artikelnummer | 492930 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197511829 | |
Nummer fabrikant | 492930 1000 |