Spindelset ∙ 225 mm

Artikelnummer: 4929-1/3
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
Artikelnummer 4929-1/3
EAN/GTIN 4000896156900
Nummer fabrikant 4929-1/3
L-nummer L60140 3904

Omschrijving

Omschrijving:

  • (De)montage van silentlager-sets
    4925-2506/16
  • Bewegingsschroefdraad aan de spindel en asribbellager aan het drukstuk bewerken hoge trek- en drukprestaties bij geringe krachtopwekking (draaimoment)
  • 3-delige set ∙ Inhoud:
    4929-1 spindel TR 12 x 1,5
    4929-2 drukmoer met axiaalgroefkogellager Sleutelwijdte 24
    4929-3 zeskantmoer
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 225 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.35 kg
  • Aantal gereedschappen: 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen