Micro-endoscoop star 140 mm

Artikelnummer: 492772 140
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sonde-⌀ 2,7 mm
Blikrichting 0 graden
Beeldopeningshoek 80 graden
Producttype Endoscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492772 140
EAN/GTIN 4067263130116

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek bijzonder geschikt voor zwaar dagelijks industrieel gebruik. De metalen schacht en de speciale glasafsluiting maken de endoscoop extreem resistent tegen beschadiging en slijtage en zorgen voor een optimale bescherming van de optiek. Het staaflenssysteem levert op betrouwbare wijze duidelijke, scherpe en heldere beelden en overtuigt met maximale beeldscherpte tot aan de rand bij een zo groot mogelijke beeldopeningshoek. Kijkrichtingen van 0°–120° en openingshoeken van maximaal 0°–105° voor een breed scala aan toepassingen.

Voordeel:

  • Optimale beeldkwaliteit – duidelijk, scherp, helder.
  • Beeldweergave met de juiste kleuren.
  • Ingebouwde lichtgeleider van glasvezel.
  • Drukbestendigheid tot +5 bar (in lucht).
  • Maximaal draagvermogen door metalen schachten.
  • Bestand tegen olie, brandstof en oplosmiddelen.
  • Temperatuurbestendigheid tot 150 °C (en hoger).
  • Verkrijgbaar in het bereik van 1,6 mm tot 10 mm.
  • Kleine diameter voor het bekijken van kleine werkstukken en openingen.

Accessoires:

Led-lichtbronnen, objectief, HD-camera

Tip:

Andere sondes met een kijkrichting van 0°-120° en een beeldopeningshoek van 65°-105° zijn op aanvraag verkrijgbaar.