{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GIC 120 C | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 12 V | |
Accuspanning | 12 V | |
Accucapaciteit | 1,5 Ah | |
Displaymaat | 3,5 inch | |
Displayresolutie | 320×240 px | |
Camerakop ⌀ | 8,5 mm | |
Lengte camerakabel | 1.200 mm | |
Gewicht | 0,64 kg | |
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Producttype | Endoscoop |
Artikelnummer | 492710 GIC120C | |
EAN/GTIN | 3165140817929 | |
Nummer fabrikant | 0601241201 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inspectiecamera met accu GIC120C
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 439,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 598,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bedrijfstemperatuur | 0 ;50 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | Netvoeding |
Gefocuste dieptescherpte | 16 – 60 | |
Gewicht | 0,64 | 0,385 |
Hoogte | 38 | |
Displayresolutie | 320×240 | 320×240 |
Producttype | Endoscoop | Endoscoop |