Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, dubbel gebreide interlock, 290g/m²
Zakken
Borstzakken met rits
Voorzakken met rits
Details
Hoge kraag
D-ring
Functionaliteit
Damesnit
Reflex
50 mm brede transferreflecterende tape
Voorsluiting
Robuuste one-way eenzijdige plastic rits
Afwerking
Bodemzoom verstelbaar met elastiek
Uitgebreide manchet met duimgat en elastische zoom
Omschrijving:
- Hoog zichtbaar jack met hoge kraag dat het hele jaar door kan worden gedragen, als tweede laag onder een jas of als buitenlaag - afhankelijk van het weer
- Het softshell jack heeft 50 mm brede reflecterende transfers voor een betere zichtbaarheid, evenals elastische manchetten en een elastische zoom voor extra comfort
- Zowel de borst- als de voorzakken zijn voorzien van een rits en het jack heeft een stevige kunststof tweewegrits aan de voorzijde
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M->: Klasse 3
Norm:
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3