Dames Softshell jack High Vis M

Artikelnummer: 492625123300M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492625123300M
EAN/GTIN 7330509502976
Nummer fabrikant 492625123300M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, dubbel gebreide interlock, 290g/m²

Zakken
Borstzakken met rits
Voorzakken met rits

Details
Hoge kraag
D-ring

Functionaliteit
Damesnit

Reflex
50 mm brede transferreflecterende tape

Voorsluiting
Robuuste one-way eenzijdige plastic rits

Afwerking
Bodemzoom verstelbaar met elastiek
Uitgebreide manchet met duimgat en elastische zoom

Omschrijving:

  • Hoog zichtbaar jack met hoge kraag dat het hele jaar door kan worden gedragen, als tweede laag onder een jas of als buitenlaag - afhankelijk van het weer
  • Het softshell jack heeft 50 mm brede reflecterende transfers voor een betere zichtbaarheid, evenals elastische manchetten en een elastische zoom voor extra comfort
  • Zowel de borst- als de voorzakken zijn voorzien van een rits en het jack heeft een stevige kunststof tweewegrits aan de voorzijde
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M->: Klasse 3

Norm:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen