{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik X | 200 mm | |
Meetbereik Y | 100 mm | |
Meetbereik Z | 100 mm | |
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) | 2,9 + L / 100 (L in mm) bij 20 °C ±1 K µm | |
Lengtemeetafwijking E1, z-as tactiel (1D) | 4,0 + L / 75 (L in mm) µm | |
Objectief (x-voudig) | 0,3 - 3,5 | |
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig) | 10 - 162 | |
Zichtveld | 24×16 – 2×1 mm | |
Camera | 6,4 megapixel, autofocus | |
Werkafstand | 80 mm | |
Maximale werkstukhoogte | 100 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 240 V | |
Lengte | 500 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Hoogte | 770 mm | |
Gewicht | 60 kg | |
Maximaal werkstukgewicht | 20 kg | |
Producttype | CNC-video-meetmicroscoop |
Artikelnummer | 492560 200CMZ/TP | |
EAN/GTIN | 4062406574307 | |
Nummer fabrikant | 492560 200CMZ/TP |