CNC-video-meetmicroscoop MM1 300CMZ

Artikelnummer: 492550 300CMZ
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik X 300 mm
Meetbereik Y 200 mm
Meetbereik Z 200 mm
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bij 20 °C ±1 K µm
Objectief (x-voudig) 0,3 - 3,5
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig) 10 - 162
Zichtveld 24×16 – 2×1 mm
Camera 6,4 megapixel, autofocus
Werkafstand 80 mm
Maximale werkstukhoogte 200 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 240 V
Lengte 730 mm
Breedte 900 mm
Hoogte 950 mm
Gewicht 115 kg
Maximaal werkstukgewicht 20 kg
Producttype CNC-video-meetmicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492550 300CMZ
EAN/GTIN 4062406160272
Nummer fabrikant 492550 300CMZ

Omschrijving

Uitvoering:

CNC-bestuurde video-meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikt Multitouch-panel op pc-basis.
Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar.
Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. Massieve granieten basis met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen.
  • Eenvoudig maken en gebruiken van meetprogramma’s.
  • Praktische automatisering van meetprocedures, bijv. palletmetingen.
  • Moderne, gebruiksvriendelijke en intuïtief te bedienen meetsoftware.
Met zoomobjectief met motor, vergroting 0,3× tot 3,5× en coaxiaal licht voor gelijkmatige belichting van onderdelen.

Levering:

Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en meertalige gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Objectief nr. 491912, softwareoptie nr. 491913, snijkantreiniger / positiekneedmassa nr. 354788.

Tip:

Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7, gemeten met vergrotingsfactor = 0,5.
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard.
Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen