Video-meetmicroscoop MM1 200/6X

Artikelnummer: 492500 200/6X
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik X 200 mm
    Meetbereik Y 100 mm
    Meetbereik Z 100 mm
    Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bij 20 °C ±1 K µm
    Objectief (x-voudig) 0,35 − 2,25
    Vergroting op het beeldscherm (x-voudig) 16 − 100
    Zichtveld 20×13 − 3×2 mm
    Camera 6,4 megapixel
    Werkafstand 80 mm
    Maximale werkstukhoogte 100 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Nominale spanning 230 / 240 V
    Lengte 500 mm
    Breedte 600 mm
    Hoogte 770 mm
    Gewicht 60 kg
    Maximaal werkstukgewicht 20 kg
    Producttype Video-meetmicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 492500 200/6X
    EAN/GTIN 4062406160227
    Nummer fabrikant 492500 200/6X

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikte Multitouch-panel-pc met intuïtieve M3-meetsoftware.
    Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar.
    Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. Massieve granieten basis met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen. Ergonomische snelle verstelling met eenhandsbediening in beide assen (x en y). Diodelaser als positioneringshulp. Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door automatische kantherkenning.
    Nu met M3-software versie 4:
    • Met moderne 64-bit toepassing voor gemakkelijk verwerken van big data.
    • Uitgebreide meetprogramma-opnamemodus met keuze uit standaard of uitgebreide opnamemodus.
    • Referentiesysteem opslaan en laden: optimaal geschikt voor het gebruik van snelspansystemen.
    • Nieuwe exportfuncties zoals directe export naar PDF en snellere directe export naar Excel.
    Met handmatig stappenzoomobjectief met 6 niveaus, vergroting 0,35× tot 2,25× en coaxiaal licht voor gelijkmatige belichting van onderdelen.

    Toepassing:

    • Bij de goederenontvangst, in de meetkamer, bij de productie.
    • Universeel inzetbaar door flexibel opvallend licht met vier kwadranten, en compacte meetcalculator.
    • Verschillende geometrische vormen en materialen kunnen gebruikersvriendelijk en betrouwbaar worden gemeten. Ook een documentatie is mogelijk.

    Gebruik:

    Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
    Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
    Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 1× / 43× / 7×4 mm2.
    Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
    Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 2× / 90× / 3×2 mm2.
    Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

    Levering:

    Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en gebruiksaanwijzing.

    Accessoires:

    Objectief nr. 491912, softwareoptie nr. 491913, snijkantreiniger / positiekneedmassa nr. 354788.

    Tip:

    Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7 voor vergrotingsfactor = 0,5.
    Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard.

    Op aanvraag bieden wij u bij alle GARANT video-meetmicroscopen graag het volgende aan:
    • Onderhoudscontract.
    • Opstellen, in gebruik nemen met korte instructie.
    • Individuele training van uw medewerkers.
    • Kalibratie op locatie.

    Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen