Gebreid vest met capuchon High Vis XS

Artikelnummer: 492321203399XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / schwarz
    Uniseks-maat XS
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 492321203399XS
    EAN/GTIN 7330509586617
    Nummer fabrikant 492321203399XS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, zwaar breisel, eenzijdig geborsteld, 380 g/m².

    afwerking
    verlengde rug
    manchet met elastiek

    Zakken
    borstzak met rits
    voorzakken met rits, voorzakken, één met D-ring

    Voorsluiting
    Voorrits voorzien van kleine met fleece gevoerde klep

    Details
    Vaste capuchon

    Versterking
    Versterkte schouders, mouwen en zijkanten

    Reflex
    50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

    Omschrijving:

    • Geknoopte jas van zeer zichtbaar materiaal met capuchon in aantrekkelijk design en comfortabele kwaliteit
    • Reflecterende tape voor goed ademend vermogen en elasticiteit
    • De jas heeft ritsen en is versterkt met softshell materiaal bij de schouders, mouwen en achterpand voor verhoogde duurzaamheid
    • Deze jas voelt goed aan, op het werk of daarbuiten
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen