Gebreid vest met capuchon High Vis M

Artikelnummer: 492321203399M
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
Kleur gelb / schwarz
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492321203399M
EAN/GTIN 7330509586587
Nummer fabrikant 492321203399M
L-nummer L00980 3021

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, zwaar breisel, eenzijdig geborsteld, 380 g/m².

afwerking
verlengde rug
manchet met elastiek

Zakken
borstzak met rits
voorzakken met rits, voorzakken, één met D-ring

Voorsluiting
Voorrits voorzien van kleine met fleece gevoerde klep

Details
Vaste capuchon

Versterking
Versterkte schouders, mouwen en zijkanten

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

Omschrijving:

  • Geknoopte jas van zeer zichtbaar materiaal met capuchon in aantrekkelijk design en comfortabele kwaliteit
  • Reflecterende tape voor goed ademend vermogen en elasticiteit
  • De jas heeft ritsen en is versterkt met softshell materiaal bij de schouders, mouwen en achterpand voor verhoogde duurzaamheid
  • Deze jas voelt goed aan, op het werk of daarbuiten
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten