LED-koudlichtbron F1

Artikelnummer: 492242 F1
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lichtopbrengst 350 lm
Energievoorziening Netvoeding
Kleurtemperatuur 5.800 K
Wattage 22 W
Vergelijkbare vermogensafgifte t.o.v. halogeen 100 W
Totale lengte 196 mm
Totale breedte 110 mm
Totale hoogte 175 mm
Gewicht 0,5 kg
Producttype Verlichtingsunit voor meetmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492242 F1
EAN/GTIN 2050002047051

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer krachtige, dimbare koudlichtbron met energiebesparende led-technologie (5800 K) met lange levensduur (>30000 h). Robuuste metalen behuizing, stabiel en goed stapelbaar. ESD-bus voor afleiding van statische oplading. Extreem hoge lichtsterktes bij lichtvlek.
Passieve koeling, geluidloos en trillingsvrij.

Levering:

Led-koudlichtbron, dubbele zwanenhalslichtgeleider (⌀ 4,5 mm, lengte 550 mm), met geïntegreerde focuslenzen.
Inclusief internationale netadapter (100 − 240 V).

Accessoires:

Halogeenfilter nr. 492244 maat FILTER, voetschakelaar nr. 492244 maat SWITCH en doorsnedeomzetter nr. 492244 maat LINE.

Tip:

Andere lichtgeleiders, spleetringlichten, kleurfilters en overige accessoires op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen