USB-handmicroscoop WF7915MZT

Artikelnummer: 492032 WF7915MZT
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producentaanduiding Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Draadloze verbinding; USB-interface

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Camera 5,0 Megapixel CMOS kleurencamera
    Vergroting (x-voudig) 10 – 220
    Polarisatiefilter Ja
    Uitgebreide dieptescherpte (EDOF) ja
    Uitgebreid dynamisch bereik (EDR) ja
    Automatische vergrotingsaflezing (AMR) ja
    Aansluiting Draadloze verbinding; USB-interface
    Producttype Video handmicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 492032 WF7915MZT
    EAN/GTIN 4711203830511

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenvoudig te bedienen draagbare digitale microscoop voor professioneel gebruik in diverse disciplines. Dankzij een CMOS-chip en WiFi / USB 2.0-connectiviteit kan deze camera eenvoudig worden aangesloten op elk apparaat en biedt deze een uitstekende beeldkwaliteit en een vergroting tot 220x. Polarisatoren verminderen reflecties op glanzende objecten en verbeteren het contrast. De mate van vergroting is afhankelijk van het gewenste gezichtsveld. Hoe kleiner het gezichtsveld, des te groter de vergroting kan zijn. Modellen met lange werkafstanden kunnen worden gebruikt wanneer een grotere afstand tot het object vereist is. Inclusief intuïtieve meetsoftware voor Windows en MacOS.
    De beste keuze voor de veeleisende professional in een bekabeld en draadloos formaat met een uitstekende beeldkwaliteit en kleurweergave. Ook verkrijgbaar als model met een grote werkafstand.

    Levering:

    Meetsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) en DinoXcope (Mac OS).

    Accessoires:

    Zuilstatief nr. 492035.

    Tip:

    Andere uitvoeringen (bijv. met coaxiaal opvallend licht, ESD-veiligheid, etc.) en SKD op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen