Uitvoering:
Digitale full-HD-microscoop met uitmuntende livevideobeeldkwaliteit voor de nauwkeurige vergroting van objecten. Diverse optionele breedveld- en precisieobjectieven maken een vergroting tot 300× met een constante beeldscherpte mogelijk.
- Uitmuntende full-HD-videobeelden (1080 p / 60 fps).
- Groot, optisch zoombereik van 30 : 1 met een groot aantal vergrotingsopties (tot 300×) en 12-voudige digitale zoom.
- Moeiteloos opslaan van beelden naar keuze op een extern medium (USB-stick) of via de optionele softwareoplossing (Vifox). Geïntegreerde USB3-interface.
- Hoogwaardige optiek met moderne digitale technologie.
- Snel en professioneel genereren van beelden voor betrouwbare resultaten.
- Geïntegreerd 8-punts-led-ringlicht.
- Hoogwaardige statiefvarianten voor precisie en stabiliteit.
- 24 inch full-HD-monitor met HDMI-ingang.
Meerassige zuilstandaard (zonder basisplaat), focusmodule.
Toepassing:
Video-inspectiesysteem voor goederenontvangst, productie en ontwikkeling. Groot livebeeld met nauwkeurige details voor langdurig gebruikte werkplekken en voor gelijktijdig bekijken door meerdere gebruikers.
Levering:
Inclusief full-HD-kleurenmonitor 24 inch, USB-stick.
Objectief 0,62×.
Accessoires:
EVO Cam II bedieningsconsole nr.
491898, doorvallend led-licht, WiFi-transmitter-dongle en andere objectieven (0,45 × / 1,00 ×).
Objectieven (4 diopt / 5 diopt).
Basisplaat nr.
491889.