Microscoopcamera AxioCam 208 Color 208

Artikelnummer: 491877 208
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Resolutie 3840 × 2160 px
Aansluiting USB 3.0, HDMI, ethernet, wifi compatibel
Camerasensor CMOS
Pixelgrootte 1,85 × 1,85 µm
Lengte 135 mm
Breedte 97 mm
Hoogte 54 mm
Producttype Microscoopcamera

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491877 208
EAN/GTIN 2050002041332
Nummer fabrikant 426570-9000-000

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige kleurencamera Axiocam 208 color met 8,3 megapixel voor opleidings-, documentatie- en routinetoepassingen met stand-alone-functionaliteit.
  • Scherpe livebeelden met veel details. Hoge kleurechtheid met volledige 4K-resolutie met 30 beelden per seconde.
  • Eenvoudige bediening door automatische aanpassing van helderheid, contrast en witbalans.
  • Stand-alone-modus zonder pc. De camera is geschikt voor netwerkgebruik en kan met de Zeiss iOS app ZEN beeldverwerkingssoftware en Labscope worden gebruikt.