Stereomicroscoop Lynx EVO met LED-hoekoptiek ERGO

Artikelnummer: 491866 ERGO
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer EVO503
    Statief Tafelstatief
    Vergroting (x-voudig) bij schuin zicht 4,2 - 42
    Vergroting (x-voudig) bij loodrecht zicht 6,8 - 68
    Werkafstand bij schuin zicht 35,5 mm
    Werkafstand bij loodrecht zicht 56,5 mm
    Uitstekend deel optische as 200 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Nominale spanning 100 - 240 V
    Gewicht 15,3 kg
    Producttype Viewersysteem zonder oculair

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 491866 ERGO
    EAN/GTIN 2050001956781

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Oculairloze stereomicroscoop voor het in 3D bekijken en analyseren van uw componenten en monsters. De gepatenteerde Dynascope® stereo-optica genereert een 3-dimensionaal beeld van hoogwaardige kwaliteit. De unieke, oculairloze optica van de Lynx EVO maakt een aangenamere werkhouding en daardoor een aanzienlijk hogere efficiëntie mogelijk.
    • Dankzij het modulaire design is een afstemming op afzonderlijke toepassingen mogelijk.
    • De vergroting verloopt traploos van 6× tot 60× en kan met aanvullende objectieven tot 120× worden verhoogd.
    • Flexibele statiefopties
    • Ergo-statief. Compact formaat voor krappe werkruimten. Buitengewoon stabiel bij hoge vergrotingen.
    • Meerassige zuilstandaard. Precies en robuust, ideaal voor industriële toepassingen waarbij een groot werkvlak nodig is.
    • Grote werkafstand voor een moeiteloze bewerking van componenten.
    • Voortreffelijke ergonomie. Geen vermoeidheidsverschijnselen dankzij de rechte, natuurlijke lichaamshouding, geen beperking van de hoofdbeweging en aanmerkelijk minder vermoeide ogen.
    • Hoge beeldkwaliteit dankzij kleurechte beelden met hoge resolutie, veel details en een hoog contrast.

    Een zicht over 360° voor een betere bestudering van de details en inspectie van verborgen details op
    verticale onderdelen. Moeiteloze wisseling tussen een schuin zicht en een traditioneel verticaal zicht.

    Toepassing:

    Voor alle gebruikstoepassingen in productie en controle, waarbij een grotere werkafstand en een hoge beeldkwaliteit van belang zijn. Voor bewerkingen onder de microscoop. Voor continu gebruik omdat vermoeidheid wordt voorkomen. Ook ideaal voor brildragers.

    Levering:

    Inclusief projectiekop met objectief en zoomeenheid 10 : 1. Led-verlichting, dimmer.
    Tafelstatief met afneembare objectdrager.

    Accessoires:

    Smart Cam (met software) nr. 491867, meetplaten.
    Verschuifbare tafel 100 × 100 mm met kunststof oppervlak, led-verlichting voor doorvallend licht.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen