Stereomicroscoop STEMI 305, Type: 305EDU

Artikelnummer: 491835 305EDU
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vergroting (x-voudig) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Zichtveld-⌀ 29 mm
Oculair PL 10×
Werkafstand 110 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491835 305EDU
EAN/GTIN 2050001779304
Manufacturer Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stereomicroscoop voor driedimensionale, lichtsterke en scherpe beelden. Greenough-design voor optimale beeldkwaliteit. Geïntegreerde, verticale led-lichtbron. Oogafstand en oogafwijking afzonderlijk in en bij te stellen. Draaggreep voor mobiel gebruik. Koudlichtstatief, aansturing voor opvallend licht: vlakke doorlichtbasis (licht/donker veld), zuil met aandrijving en 145 mm verplaatsing. Met extra spotlight K LED segmenteerbaar met lichtstraal met verstelbare zoom en hoogte.

Accessoires:

Oogschelpen nr. 491832.