Stereomicroscoop A60S

Artikelnummer: 491782 A60S
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Optieksysteem Greenough met Fusion Optics™
    Led-verlichtingssysteem 16 Med Power SMT LEDs
    Vergroting (x-voudig) 5 - 30
    Zoom 6 : 1
    Maximale scherptediepte 13,6 mm
    Zichtveld-⌀ 46 mm
    Inkijkhoek 38 graden
    Kleurtemperatuur opvallend licht 5.600 K
    Werkafstand 122 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Basis lengte 230 mm
    Basis breedte 266 mm
    Maximale uitsteeklengte 560 mm
    Producttype Stereomicroscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 491782 A60S
    EAN/GTIN 7630003566154

    Omschrijving

    Uitvoering:

    StereoZoom-microscoop met een vergrotingsbereik van 5× tot 30×, dat zowel detailwaarnemingen als een overzicht toestaat. Dankzij de gepatenteerde FusionOptics™-technologie levert de Leica A60 een scherptediepte van 13,6 mm in de laagste zoomstand − het omslachtige nafocusseren van hogere onderdelen vervalt.
    • Unieke scherptediepte (13,6 mm).
    • 46 mm objectveld.
    • Ergonomisch werken dankzij grote werkafstand (122 mm).
    • Antistatische kunststof behuizing.
    • Inclusief led-ringlicht met 10 helderheidsniveaus.
    • Diffusor voor reduceren van reflexen (afneembaar).
    Met zwenkstatief
    • Voor terugkerende objecten.
    • Eigen aardingspunt aan de basis.
    • Bijzonder hoge stabiliteit voor werken bij hogere vergrotingen.

    Toepassing:

    Ideaal voor industriële inspecties, montages en kwaliteitscontroles.

    Levering:

    Inclusief netkabel.

    Accessoires:

    Verlichting voor doorvallend licht nr. 491777 gr. BLI.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen