Stereomicroscoop EZ4W

Artikelnummer: 491750 EZ4W
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Optieksysteem 10° Greenough parfocaal
Led-verlichtingssysteem Ingebouwd, op- en doorvallend licht onafhankelijk of gecombineerd inschakelbaar
Opvallend licht Keuze uit 3 methodes: Maximale helderheid met 5 led’s, schuin opvallend licht met 3 led’s, vlak strijklicht met 2 led’s
Regelbare verlichting ja
Vergroting (x-voudig) 8 - 35
Zoom 4,4:1
Zichtveld-⌀ 5,7 mm - 25 mm
Inkijkhoek 60 graden
Werkafstand 100 mm
Energievoorziening Netvoeding
Gewicht 6,3 kg
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491750 EZ4W
EAN/GTIN 7630003581010

Omschrijving

Uitvoering:

StereoZoom-microscoop voor een lichtsterk en scherp beeld met hoge resolutie. Langdurig achtereen te gebruiken zonder vermoeidheidsverschijnselen dankzij de op de vorm van de hand afgestemde verstelknoppen en de instelbare weerstand daarvan. De oogafstand is individueel instelbaar.
Touchpad-toetsenpaneel, keuze uit 3 methodes voor opvallend licht met 5 led’s.
  • Geïntegreerde 5 megapixel CMOS HD-camera.
  • Draadloze gegevensoverdracht via WLAN met behulp van de gratis Leica AirLab app (systeemvereisten: Android vanaf 4.1, iOS vanaf 7.0). Met de Leica AirLab app kan de camera worden ingesteld en kunnen foto’s en metingen worden opgenomen, worden becommentarieerd en per e-mail worden verzonden. Daarnaast kunnen foto’s in fotomappen worden opgeslagen en aan sociale netwerken worden gekoppeld.
  • Gelijktijdige cameratoegang voor meerdere gebruikers.
  • Verder HDMI-, USB 2.0- en Ethernet-uitgang.
  • Geïntegreerde kaartsleuf voor SD-kaarten.

Levering:

USB-, HDMI-kabel, opnamesoftware, stofhoes.