Stereomicroscoop OZL OZL465

Artikelnummer: 491737 OZL465
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vergroting (x-voudig) 7 - 45
Zoom 0,7–4,5×
Zichtveld-⌀ 28,6 mm
Oculair HWF 10×
Werkafstand 105 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491737 OZL465
EAN/GTIN 4045761207516
Nummer fabrikant OZL 465

Omschrijving

Uitvoering:

Gunstig geprijsde binoculaire stereomicroscoop voor eenvoudige bestudering van mechanische onderdelen, printplaten en oppervlakken. Greenough-optiek voor de beste beeldkwaliteit. Optimale verlichting dankzij traploos dimbare led-verlichting voor opvallend en doorvallend licht. Oogafstand van 55–75 mm individueel instelbaar. Tubus 45° gekanteld.
Zoomobjectief voor traploze vergroting van 7–45×. Dioptriecompensatie aan beide zijden instelbaar voor een scherp beeld zonder vermoeidheidsverschijnselen.
Schaduwvrije en gelijkmatige verlichting dankzij geïntegreerde led-ringverlichting.

Levering:

Stofbeschermhoes, oogschelpen.