Dames Multinorm Winterjas High Vis Geel/Navy XS

Artikelnummer: 491715343389XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / marineblau
    Uniseks-maat XS
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 491715343389XS
    EAN/GTIN 7330509823538
    Nummer fabrikant 491715343389XS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    44% modacryl, 30% katoen, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlambestendig, antistatisch, gelamineerd, waterdicht 12000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 15, 290 g/m²

    Afwerking
    Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband en polsband

    Zakken
    Borstzakken met rits en D-ring
    Binnenzak voor documenten
    Binnenzakken, één met rits
    Fleece gevoerde binnenzak met rits

    Lijn
    Katoenvoering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij, Donker kleurveld in sterk vervuilde delen

    Details
    Getapete naden
    Goed oppervlak voor overdracht
    Kunststof drukknopen
    D-ring
    Hoge kraag met bedekte rits, Met knopen voor bevestiging van capuchon (apart verkrijgbaar, 2167)
    Externe certificeringslabels
    Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van microfoon en andere accessoires

    Voorsluiting
    Voorsluiting met drukknopen, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

    Reflex
    Gesegmenteerde vlamwerende transferreflecterende tape, Reflecterende details op schouder

    Omschrijving:

    • De ultieme vlamvertragende winterjas van Blåkläder, met een damessnit
    • De ideale keuze als je werkt in een omgeving met blootgestelde vlammen, deze jas beschermt je ook goed tegen kou, wind en regen met zijn warme voering, gelamineerde stof en getapete naden
    • Een volledig metaalvrij kledingstuk met cut transfer reflector tape en reflecterende details op de schouders voor zichtbaarheid in alle richtingen, behaaglijke fleece in de zakken en een plastic tweewegritssluiting
    • Deze jas kan elke klimaatuitdaging aan, zodat u elke klus aankunt
    • Helmkap 2167 apart verkrijgbaar
    • De jas is ook verkrijgbaar in een herenmodel 4517. Gecertificeerd volgens IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² en ATPV 39 cal/cm²
    • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 en EN ISO 20471
    • EN 343 4/1 - Waterkolomclassificatie: 12.000 mm
    • EN 342 samen met model 1817 - CLO rating 2.19, Icler 0.326 m² K/W

    Norm:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
    • EN 13034 PB [6]
    • Certified according to EN 342 when used with art 1817
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
    • EN 61482-2, APC 2
    • ATPV- 39 cal/cm²
    • ELIM- 33cal/cm²

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen