Tafelklem voor loeplampen nr. 491521 / 1494 / 1496 REG

Artikelnummer: 491670 REG
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Tafelklem
Klembereik 0 mm - 65 mm
Producttype Lamphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491670 REG
EAN/GTIN 4013330149048

Omschrijving

T.b.v.:

Led-loeplamp nr. 491521; 491494; 491495; 491496; 491497.