Rechthoekige led-loeplamp zonder voet, Type: 2

Artikelnummer: 491521 2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lens lengte 162 mm
Lens breedte 105 mm
Vergroting (x-voudig) 1,75
Uitsteeklengte 900 mm
Kopafmeting lengte 298 mm
Kopafmeting breedte 194 mm
Kopafmeting hoogte 75 mm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Lampen vervangbaar nee
Gewicht 2 kg
Producttype Loeplamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 491521 2
Kopiëren
EAN/GTIN 4013330089412
Kopiëren
Fabrikant Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-loeplamp voor spiegelvrij en gelijkmatig verlicht werkoppervlak. Knikarm vrij beweegbaar. De balansveer houdt de lamp in elke positie stabiel.
  • Gecoate, geslepen en krasvaste glazen lens. Zwenkbaar.
  • Rechthoekige loeplamp met 54 leds voor een sterke, gelijkmatige verlichting van een groot oppervlak. Opgenomen vermogen slechts 12 W, lichtsterkte 7000 lx, lichtstroom 970 lm, meertraps schakelbaar. Levensduur van leds maximaal 60000 h.
  • Segmentschakeling voor het herkennen van zeer fijne structuren en fouten. Afhankelijk van de toepassing kan uit lichtinval met schaduwvorming en rondom schaduwvrij licht worden gekozen.
  • Groot gezichtsveld voor vertekeningsvrij zicht.

Levering:

Inclusief stofdeksel en aanschroefbare kunststof voet.

Accessoires:

Voet nr. 491660, tafelklem nr. 491670.

Tip:

De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen