Led-loeplamp met extra lens, Lens-⌀: 160mm

Artikelnummer: 491497 160
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lens-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lens-⌀ 160 mm
Vergroting (x-voudig) 1,9
Vergroting opplaklens (x-voudig) 3,5
Kop-⌀ 250 mm
Lengte knikarm A 500 mm
Lengte knikarm B 484 mm
Uitsteeklengte 1356 mm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal led’s 48
Producttype Loeplamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 491497 160
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406198725
Kopiëren
Nummer fabrikant 491497 160
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Loeplamp met innovatief design, voor zeer hoge eisen. Groot kijkvenster met ⌀153 mm voor vertekeningsvrij zicht. Uitgebalanceerde, exact vast te zetten stangconstructie met veerontlasting, in robuuste uitvoering van aluminium (kleurloos geëloxeerd) en stevige kunststof. Gesloten scharnieren beschermen de bedrading aan de binnenzijde.
  • Absoluut krasvaste glazen lens - voor vertekeningsvrij zicht.
  • 3D-kopscharnier voor individuele instelling en fixatie.
  • Verlichting: 112 SMD-hoogrendement-leds, vermogensopname slechts 13 W. Lichtsterkte 5500 lx traploos dimbaar tot maximaal 10 %, levensduur van leds maximaal 50.000 h.
  • De segmentschakeling (visualizer) maakt verlichtingseffecten mogelijk die de structuur benadrukken. Kleurweergaveniveau 1A voor briljant zichtbaar maken van kleuren.

Toepassing:

in laboratorium, productie, montage, kwaliteitsbewaking enz. waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan het zien en de ergonomische hantering.

Levering:

Inclusief netadapter 100 − 240 V, 50/60 Hz, lensafdekking en tafelklem nr. 491492 gr. TK.
Inclusief extra opplaklens ⌀ 30 mm.

Tip:

De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Led-loeplamp stabiel met tafelklem op montageoppervlak monteren.

Onjuist gebruik
  • Nooit rechtstreeks in de lichtstraal kijken.
  • Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
  • Bij beschadigingen niet meer gebruiken.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Ingebouwde led-verlichting niet vervangen.
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.