Uitvoering:
SCALEREO is een digitale 3D-microscoop voor bewerking en inspectie, zonder oculair. De gepatenteerde 3D-technologie zonder bril maakt vrij werken in een ergonomische zitpositie mogelijk, waardoor u zonder vermoeidheid kunt werken. Een speciaal ontwikkeld stereocamerasysteem, gecombineerd met een modulair instelbare verlichting, zorgt voor een optimale 3D-weergave en documentatie.
Voordeel:
- Vergroting in optimale combinatie met diepteperceptie, coördinatie en ergonomie.
- Digitale 3D-weergave met minimale vertragingstijd
- Gepatenteerde autostereoscopische 4K 3D-monitor, zonder speciale bril of VR-bril
- Optimale hand-oogcoördinatie
- Traploze zoomfactor van 20:1
- Automatische focus voor efficiënt werken
- Veel bewegingsruimte onder het systeem
- Instelbare verlichting van gesegmenteerd ringlicht en verlichtingsspots
- Grote scherptediepte en een breed gezichtsveld
- Geschikt voor brildragers
- Hoogteverstelbare tafelstandaard
- Optimalisatie van productie- en kwaliteitsborgingsprocessen
- Eenvoudige digitale documentatie
- Intuïtieve bediening via ControlBar en draadloze voetschakelaar
- Optimale ergonomie: vrije plaatsing en beweging voor de monitor, wat resulteert in ontspannen en vermoeiingsvrij werken.
Toepassing:
Geschikt voor inspectie, kwaliteitsborging, montage en productie. Voor de optimalisering en documentatie van processen.
Levering:
Camerasysteem met traploze zoom en automatische focus, 4K 3D-display zonder bril, signaalverwerkingseenheid, ControlBar, tafelstandaard met geïntegreerde ring- en spotverlichting.
Accessoires:
Draadloze voetschakelaar
Tip:
Optioneel verkrijgbaar: extra statiefuitvoeringen voor een optimale integratie op de werkplek. Module SCALEREO add-on voor het achteraf uitrusten van klassieke microscopen met tubus op een digitale 3D-microscoop met 3D-monitor.