Tegenhouder voor zuigerstang ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 122.5 mm

Artikelnummer: 4910-T50
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4910-T50
EAN/GTIN 4000896120598
Nummer fabrikant 4910-T50
L-nummer L60140 2528

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Reparaties aan en rond de veerpoot, bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer
  • Voor OPEL Astra H ∙ MERCEDES-BENZ C-klasse (204) ∙ E-klasse (212) ∙ E-klasse Coupé (207)
  • Aandrijving met kogelgroef
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T50
  • Afmetingen / lengte: 122.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen