Verlengstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 8 ∙ 122.5 mm

Artikelnummer: 4910-8
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4910-8
EAN/GTIN 4000896062102
Nummer fabrikant 4910-8
L-nummer L60140 4511

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Reparaties aan en rond de veerpoot, bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer
  • Aandrijving met kogelgroef
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 8 mm
  • Afmetingen / lengte: 122.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen