Overzetbril maxDETAIL Clip 2

Artikelnummer: 490960 2
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vergroting (x-voudig) 2
Gebruiksafstand 350 mm
Oogafstand 62 mm - 70 mm
Gewicht 23 g
Producttype Overzetbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490960 2
EAN/GTIN 4048347108085
Nummer fabrikant 16246 MAX DETAIL CLIP

Omschrijving

Uitvoering:

Overzetbril, galileïsch type met opklapbare, in de hoogte verstelbare optiek.

Voordeel:

Speciaal voor brildragers, zeer laag gewicht.