Binoculaire hoofdbandloep Tech-Line BINO LED 2

Artikelnummer: 490952 2
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vergroting (x-voudig) 2
    Werkafstand 250 mm
    Gewicht 185 g
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 3
    Batterijtype Micro, AAA
    Producttype Hoofdbandloep

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 490952 2
    EAN/GTIN 4015478115015

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige binoculaire hoofdbandloep met krasvaste, verwisselbare lenzen voor een vertekeningsvrij beeld met scherpe randen en uitstekende dieptescherpte. Maximale flexibiliteit op de werkplek, aangezien beide handen vrij blijven om te werken. De hoofdbandloep kan over een bril worden gedragen en is hierdoor zeer geschikt voor brildragers.
    Hoofdbandloep Tech-Line BINO LED met in metaal gevatte, verwisselbare lenzen van silicaatglas en doelmatige, zwenkbare led-verlichting. Lichtkleur 6000 K. Verstelmogelijkheid dankzij elastiek.