Binoculaire hoofdbandloep laboCOMFORT 2

Artikelnummer: 490950 2
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vergroting (x-voudig) 2
Werkafstand 250 mm
Gewicht 105 g
Producttype Hoofdbandloep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490950 2
EAN/GTIN 4026158057099
Nummer fabrikant 164820

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige binoculaire hoofdbandloep met krasvaste, verwisselbare lenzen voor een vertekeningsvrij beeld met scherpe randen en uitstekende dieptescherpte. Maximale flexibiliteit op de werkplek, aangezien beide handen vrij blijven om te werken. De hoofdbandloep kan over een bril worden gedragen en is hierdoor zeer geschikt voor brildragers.
Extra lichte hoofdbandloep laboCOMFORT met verstelbaar klittenband. Voorhoofdband met circulatie-openingen. Klep beschermt tegen strooilicht. Vergrendelingsmogelijkheden voor individuele hoogteverstelling.

Accessoires:

Hoofdlamp headlight LED.