Dames Shell Jack M

Artikelnummer: 490819879900M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz
    Uniseks-maat M
    Producttype Softshell-jack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 490819879900M
    EAN/GTIN 7330509541753
    Nummer fabrikant 490819879900M
    L-nummer L00980 2012

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Oprolbare ID-zak
    Fleece gevoerde kraag
    Verwijderbare, verstelbare capuchon

    Afwerking
    Verstelbare zoom met trekkoord
    Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met rits
    Binnenzakken
    Binnenzak voor documenten
    Inzetzakken met rits en fleecevoering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
    Damessnit, Voorgebogen mouwen

    Voorsluiting
    Inwendige windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

    Lijn
    Geborstelde mesh-voering

    Reflex
    Reflecterende details op voor- en achterzijde, capuchon en mouw

    Omschrijving:

    • Winddicht en waterdicht shelljack met getapete naden in een lichtgewicht, zacht stretchmateriaal, dat veel comfort en een goed bewegingsbereik biedt
    • Voor een optimale pasvorm, heeft het jack voorgebogen ellebogen en een tweewegrits
    • De geborstelde mesh voering zorgt voor uitstekende ventilatie en het membraan in de buitenlaag voorkomt dat vocht binnendringt
    • Het jack heeft diverse functionele details zoals een praktische, grote binnenzak die van buitenaf toegankelijk is, verstelbare mouwuiteinden met binnenpolsband met duimgat
    • Gecertificeerd volgens EN 343

    Norm:

    • EN 343, Class 3.3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen