Leesloep 3,5

Artikelnummer: 490800 3,5
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lenstype biconvex
Lens-⌀ 65 mm
Vergroting (x-voudig) 3,5
Producttype Loep met handgreep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490800 3,5
EAN/GTIN 4015478115725

Omschrijving

Uitvoering:

Biconvexe lens van silicaatglas in metalen vatting. Krasvast en oplosmiddelbestendig.