Inklaploep Tech-Line 3/5

Artikelnummer: 490711 3/5
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lenzensysteem aplanatisch
    Lens-⌀ 38 mm
    Vergroting (x-voudig) 3; 5
    Maximale vergroting (x-voudig) 3 + 5 = 8
    Aantal afzonderlijke lenzen 2
    Producttype Inklaploep

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 490711 3/5
    EAN/GTIN 4015478115671

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aplanatische lens, silicaatglas, in kunststof vatting voor beeld met scherpe randen. Ergonomische kunststof behuizing voor eenhandsbediening.