Precisie-liniaalmeetloep, Meetbereik: 100mm

Artikelnummer: 490570 100
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 100 mm
Vergroting (x-voudig) 10
Schaalverdeling 0,1 mm
Totale hoogte 48 mm
Totale lengte 150 mm
Verpakking stevige box
Producttype Liniaalmeetloep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490570 100
EAN/GTIN 4045197782540
Nummer fabrikant 490570 100

Omschrijving

Uitvoering:

Met aplanatisch lenzensysteem. Gelaserde, slijtvaste meetschaal voor spiegelvrije aflezing. Liniaal van roestvrij staal met soepel verschuifbare precisieloep. Uitstekend geschikt voor gebruik in de werkplaats.

Accessoires:

Verlichtingsunit nr. 490545.

Tip:

2e Precisieloep; liniaal met meetbereik 300 mm en 400 mm op aanvraag.