Duo-meetschaal 5

Artikelnummer: 490440 5
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schaalverdeling van meetschaal macro 0,1 mm
    Schaalverdeling van meetschaal micro 0,01 mm
    Producttype Meetschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 490440 5
    EAN/GTIN 4051478094905

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hardverchroomde schaalverdeling aan de onderzijde ter voorkoming van parallaxfouten. ‘Twee schalen in één’: macroschaal (⌀ 25 mm) en microschaal (⌀ 2,5 mm). Macroschaal voor aflezing bij 8× en 10× vergroting (nr. 490400; 490410).

    T.b.v.:

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen