Dames Shell jack High Vis XXXL

Artikelnummer: 490419875389XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis orange / marineblau
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 490419875389XXXL
    EAN/GTIN 7330509505793
    Nummer fabrikant 490419875389XXXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Fleece gevoerde kraag
    Verwijderbare, verstelbare capuchon

    Afwerking
    Verstelbare zoom met trekkoord
    Binnenpolsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met rits
    Binnenzak met klittenbandsluiting, Binnenzak van gaas
    Documentzak aan voorzijde
    Inzetzakken met rits en fleecevoering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
    Vrouwensnit, Voorgebogen mouwen

    Reflex
    50 mm brede transferreflecterende tape

    Voorsluiting
    Inwendige windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

    Lijn
    Geborstelde mesh-voering

    Omschrijving:

    • Wind- en waterdicht shelljack op maat gemaakt voor vrouwen
    • Het jack heeft een geborstelde mesh voering en een slijtvast, wind- en waterdicht materiaal met getapete naden, evenals donkere kleurvlakken waar het kledingstuk het meest wordt blootgesteld aan vuil
    • Het jack heeft een met fleece gevoerde kraag en een afneembare, verstelbare capuchon
    • Voor meer bewegingsvrijheid, heeft het jack een tweewegrits, voorgebogen armen en een lange rug
    • 50 mm brede reflecterende transfers voor een betere zichtbaarheid en diverse praktische zakken met rits
    • Het jack kan het hele jaar door worden gedragen en met een extra fleece laag bij kouder weer

    Norm:

    • EN 343, Class 4,4
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen