Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²
Details
Verwijderbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Binnenpolsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
Zakken
Borstzak met rits
Binnenzak met klittenbandsluiting, Binnenzak van gaas
Documentzak aan voorzijde
Inzetzakken met rits en fleecevoering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
Vrouwensnit, Voorgebogen mouwen
Reflex
50 mm brede transferreflecterende tape
Voorsluiting
Inwendige windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof
Lijn
Geborstelde mesh-voering
Omschrijving:
- Wind- en waterdicht shelljack op maat gemaakt voor vrouwen
- Het jack heeft een geborstelde mesh voering en een slijtvast, wind- en waterdicht materiaal met getapete naden, evenals donkere kleurvlakken waar het kledingstuk het meest wordt blootgesteld aan vuil
- Het jack heeft een met fleece gevoerde kraag en een afneembare, verstelbare capuchon
- Voor meer bewegingsvrijheid, heeft het jack een tweewegrits, voorgebogen armen en een lange rug
- 50 mm brede reflecterende transfers voor een betere zichtbaarheid en diverse praktische zakken met rits
- Het jack kan het hele jaar door worden gedragen en met een extra fleece laag bij kouder weer
Norm:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C