Standloep Variofocus, Vergroting (x-voudig): 8

Artikelnummer: 490410 8
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lens-⌀ 22,8 mm
Vergroting (x-voudig) 8
Producttype Standloep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490410 8
EAN/GTIN 4015478115473

Omschrijving

Uitvoering:

Aplanatisch lenzensysteem, krasvaste lenzen, silicaatglas. Contrastrijke afbeelding. Behuizing van slagvaste, transparante kunststof. Combineerbaar met meetschalen nr. 490440.
Variofocus, dioptriecompensatie tot ±4 dpt mogelijk − vooral voor brildragers.