Omschrijving:
- Meer veiligheid – dankzij lastvrije montage
- Het perfecte totaalpakket
- 4-delig, inhoud:
- 4900-2A veiligheidsveerspanner basisapparaat
- 4903-1 basishouder
- 4903-2 universele spanschijf ∙ verstelbaar
- 4903-3 universele opspanplaat ∙ verstelbaar, inclusief veiligheids-adapter
- Universeel bruikbaar voor bijna alle veer-/schokdemperpoten:
- Lastvrije demontage/ montage bij compleet ontlaste demper
Innovatief opname- en montageconcept- Draaibaar in waterpas of loodrechte werkpositie
HAZET-aanbeveling ergonomische werkhoogte: loodrecht instellen, waterpas bedienen - Beschadiging aan dempers en kopplaten uitgesloten
(geen overbelastingsmogelijkheid) - Gemakkelijke, borg- en bevestigbare veerbeenopname
Hoge veiligheid- Doorgaans veilige opname van de kopplaten
- Schroefdraadbeschadiging van de zuigerstang uitgesloten
- Permanente bevestiging van de veer tijdens volledige werkproces
Investeringsveiligheid – gebruik beschikbare componenten SYSTEEM 4900- Beschikbare basisapparaten 4900-2A en alle spanplaten van het systeem 4900 inzetbaar
- Gebruik in toekomstige toepassingen verzekerd
Documentatiecapaciteit door schaalbepaling- Duidelijke tijdbesparing bij herhaling
- Vaste bevestiging maakt opnieuw instellen bij hetzelfde veerbeen (links/ rechts) overbodig
4 stappen naar succes:1. Veerpoot op spanbord boven grijper en remmen vastzetten
2. Veer grijpen met universele opspanplaat
3. Spanner met omschakelratel, accu-slagmoersleutel of pneumatische ratelschroevendraaier losdraaien
4. Demper zonder belasting demonteren en een nieuwe monteren
(daarna omgekeerde volgorde)
- Made in Germany
- Nettogewicht (kg): 66 kg
- Aantal gereedschappen: 4
Levering:
Basisdrager voor de bevestiging van het veerspanner-basisapparaat ∙ 4900-2A 4903-1 ∙ 4903-2
Veiligheidsveerspanner basisapparaat 4900-2A
Reserveonderdelenset voor veerspanner: 2 cilinderstiften en 1 O-ring 4900-02A/3
Universele opspanplaat ∙ verstelbaar 4903-3