Dames jack High Vis XXL

Artikelnummer: 490318115389XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange / marineblau
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490318115389XXL
EAN/GTIN 7330509587232
Nummer fabrikant 490318115389XXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak
Borstel op rug
Hoge kraag met rits

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met rits, Borstzak met telefoonzakje
Binnenzakken
Binnenzak voor telefoon
Voorzakken met rits

Functionaliteit
Donker kleurveld in hoge grime-exposure gedeelten
Damesnit

Voorsluiting
Verborgen tweerichtingsrits van kunststof

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Het jack is gemaakt van duurzaam, lichtgewicht, waterafstotend materiaal om superieur comfort en prestaties te garanderen
  • Het jack is niet gevoerd en is ontworpen om u vanuit alle richtingen zichtbaar te maken, met reflecterende afwerking rondom, zelfs over de schouders, zodat u zichtbaar bent van bovenaf en wanneer u bukt
  • Het jack is korter aan de voorkant voor maximaal bewegingsgemak, langer aan de achterkant voor een betere bescherming van de onderrug
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2 hoge zichtbaarheidskleding

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen