Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²
Details
Verwijderbare ID-zak
Borstel op rug
Hoge kraag met rits
Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
Zakken
Borstzak met rits, Borstzak met telefoonzakje
Binnenzakken
Binnenzak voor telefoon
Voorzakken met rits
Functionaliteit
Donker kleurveld in hoge grime-exposure gedeelten
Damesnit
Voorsluiting
Verborgen tweerichtingsrits van kunststof
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Het jack is gemaakt van duurzaam, lichtgewicht, waterafstotend materiaal om superieur comfort en prestaties te garanderen
- Het jack is niet gevoerd en is ontworpen om u vanuit alle richtingen zichtbaar te maken, met reflecterende afwerking rondom, zelfs over de schouders, zodat u zichtbaar bent van bovenaf en wanneer u bukt
- Het jack is korter aan de voorkant voor maximaal bewegingsgemak, langer aan de achterkant voor een betere bescherming van de onderrug
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2 hoge zichtbaarheidskleding
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B