Dames jack High Vis XL

Artikelnummer: 490318113399XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / schwarz
    Uniseks-maat XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 490318113399XL
    EAN/GTIN 7330509587140
    Nummer fabrikant 490318113399XL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Borstel op rug
    Hoge kraag met rits

    Afwerking
    Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met rits, Borstzak met telefoonzakje
    Binnenzakken
    Binnenzak voor telefoon
    Voorzakken met rits

    Functionaliteit
    Donker kleurveld in hoge grime-exposure gedeelten
    Damesnit

    Voorsluiting
    Verborgen tweerichtingsrits van kunststof

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Het jack is gemaakt van duurzaam, lichtgewicht, waterafstotend materiaal om superieur comfort en prestaties te garanderen
    • Het jack is niet gevoerd en is ontworpen om u vanuit alle richtingen zichtbaar te maken, met reflecterende afwerking rondom, zelfs over de schouders, zodat u zichtbaar bent van bovenaf en wanneer u bukt
    • Het jack is korter aan de voorkant voor maximaal bewegingsgemak, langer aan de achterkant voor een betere bescherming van de onderrug
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2 hoge zichtbaarheidskleding

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen