Spanschijf 4903-2 en universele opspanplaat ∙ verstelbaar 4903-3 ∙ 2-delig

Artikelnummer: 4903/2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4903/2
EAN/GTIN 4000896180530
Nummer fabrikant 4903/2
L-nummer L60140 6055

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meer veiligheid – dankzij lastvrije montage
  • Door het gebruik van spanschijf en universele opspanplaat wordt de basishouder 4903-1 resp. set 4903/2A een volledige stationaire universele veerspanner
  • 2-delige set, inhoud:
  • 4903-2 universele spanschijf ∙ verstelbaar
  • 4903-3 universele opspanplaat ∙ verstelbaar, inclusief veiligheids-adapter
  • Universeel bruikbaar voor bijna alle veer-/schokdemperpoten:
  • Lastvrije demontage/ montage bij compleet ontlaste demper
Innovatief opname- en montageconcept
  • Draaibaar in waterpas of loodrechte werkpositie
    HAZET-aanbeveling ergonomische werkhoogte: loodrecht instellen, waterpas bedienen
  • Beschadiging aan dempers en kopplaten uitgesloten
    (geen overbelastingsmogelijkheid)
  • Gemakkelijke, borg- en bevestigbare veerbeenopname
Hoge veiligheid
  • Doorgaans veilige opname van de kopplaten
  • Schroefdraadbeschadiging van de zuigerstang uitgesloten
  • Permanente bevestiging van de veer tijdens volledige werkproces
Investeringsveiligheid – gebruik beschikbare componenten SYSTEEM 4900
  • Beschikbare basisapparaten 4900-2A en alle spanplaten van het systeem 4900 inzetbaar
  • Gebruik in toekomstige toepassingen verzekerd
Documentatiecapaciteit door schaalbepaling
  • Duidelijke tijdbesparing bij herhaling
  • Vaste bevestiging maakt opnieuw instellen bij hetzelfde veerbeen (links/ rechts) overbodig
4 stappen naar succes:
1. Veerpoot op spanbord boven grijper en remmen vastzetten
2. Veer grijpen met universele opspanplaat
3. Spanner met omschakelratel, accu-slagmoersleutel of pneumatische ratelschroevendraaier losdraaien
4. Demper zonder belasting demonteren en een nieuwe monteren
(daarna omgekeerde volgorde)
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 43.7 kg
  • Aantal gereedschappen: 2

Levering:

Universele spanschijf ∙ verstelbaar 4903-2 ∙ 4903-3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen