Dames Softshell jack High Vis M

Artikelnummer: 490225175389M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur orange / marineblau
    Uniseks-maat M
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 490225175389M
    EAN/GTIN 7330509508527
    Nummer fabrikant 490225175389M

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, 3-laags stof van softshell laminering, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 7, 2., 300 g/m²

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Fleece gevoerde kraag

    Afwerking
    Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbare mouwuiteinde

    Zakken
    Borstzakken met rits en D-ring
    Binnenzakken
    Voorzakken met rits, met fleece gevoerd

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is
    Vrouwensnit, voorgebogen mouwen

    Reflex
    50 mm breed reflecterend band

    Voorsluiting
    Tweeweg kunststof rits

    Omschrijving:

    • Hoge zichtbaarheid softshell jas op maat gemaakt voor vrouwen in een wind- en waterdichte ademende stof
    • De jas heeft een tweewegrits en voorgebogen armen voor meer bewegingsvrijheid en een hoge, met fleece gevoerde kraag
    • De lange rug helpt koude lucht buiten te houden
    • Een jas met hoge zichtbaarheid ontworpen voor vrouwen en geschikt voor alle werkgebieden
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen