Softshell jack High Vis L

Artikelnummer: 490025173399L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / schwarz
    Uniseks-maat L
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 490025173399L
    EAN/GTIN 7330509390009
    Nummer fabrikant 490025173399L
    L-nummer L00980 2959

    Omschrijving

    Version:


    Main material
    100% polyester, 3-layer fabric of softshell lamination, waterproof 10000 mm, windproof, breathable Ret 7, 2, 300 g/m²

    Details
    Removable ID pocket
    Fleece lined collar

    Finish
    Extended back, Adjustable hem with drawstring
    Adjustable sleeve end with hook-and-loop

    Pockets
    Chest pockets with zipper and D-ring
    Inner pockets
    Front pockets with zipper, fleece-lined

    Functionality
    Breathable wind- and water-proof material, no taped seams, making the garment highly water resistant

    Reflex
    50 mm wide reflective tape, Reflective tape on body, sleeves and shoulders

    Front closure
    One-way plastic zipper

    Description:

    Modern, wind- and waterproof softshell jacket in High Vis colours and with a breathable fabric. The jacket has a high broad collar, which is really comfortable thanks to the soft fleece fabric. A jacket to be reckoned with, whether you work in construction, transport or industry. EN ISO 20471 certificate, class 2 - increases visibility at work.

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen