Softshell jack High Vis 4XL

Artikelnummer: 4900251733994XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur gelb / schwarz
Uniseks-maat 4XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4900251733994XL
EAN/GTIN 7330509445976
Nummer fabrikant 4900251733994XL
L-nummer L00980 2963

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, 3-laags stof van softshell laminatie, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 7, 2, 300 g/m²
Details
Verwijderbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag

Finish
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzakken met rits en D-ring
Binnenzakken
Voorzakken met rits, met fleece gevoerd

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Modern, wind- en waterdicht softshell jack in High-Vis kleuren en met een ademende stof
  • Het jack heeft een hoge brede kraag, die zeer comfortabel is dankzij de zachte fleece stof
  • Een jack om rekening mee te houden, of je nu in de bouw, transport of industrie werkt
  • EN ISO 20471 certificaat, klasse 2 - verhoogt de zichtbaarheid op het werk

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen