Reserveonderdelenset voor veerspanner: 5 cilinderstiften en 2 O-ringen

Artikelnummer: 4900-02/7
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
Artikelnummer 4900-02/7
EAN/GTIN 4000896063437
Nummer fabrikant 4900-02/7

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reserve onderdelenset ∙ voor veerspanner 4900-1 en 4900-2 bestaande uit 5 cilinderpennen en 2 O-ringen
  • Made in Germany
  • Diameter: 6 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.