Slagmoersleutel , vonkvrij , SW 65 mm

Artikelnummer: 49.65SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49.65SR
EAN/GTIN 3148518645034
Nummer fabrikant 49.65SR
L-nummer L60130 7180

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 65
  • B [mm]: 141,0
  • C [mm]: 65
  • E [mm]: 27,5
  • L [mm]: 335
  • [g]: 2670